Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal-Sperrkette, aus kunststoffbeschichtetem Stahl, 15 m, schwarz/gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signal-Sperrkette
Signal-Sperrkette
Signal-Sperrkette
Artikel-Nr.:
     103-732028
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     213.16.925
EAN/GTIN:
     4055381354385
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
mobile Absperrung
absperrkette stahl
Signal-Sperrkette, aus kunststoffbeschichtetem Stahl, 15 m, schwarz/gelb.

Für hohe Beanspruchung. Qualitativ hochwertige Kunststoffbeschichtung.

Für besonders hohe Beanspruchung: Stahl feuerverzinkt mit hochwetterfester Kunststoffbeschichtung. Besonders geeignet für Rampen-Absperrungen usw. Die Messung der Prüflast erfolgt direkt in der Produktion. Gemessen jeweils in Längsrichtung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Farbe:
schwarz, gelb
Produkttyp:
Absperrketten
Gliederstärke:
6 mm
Prüflast:
250 daN
Zerreißlast:
1250 daN
Gewicht je m:
0.65 kg
Länge:
15 m
Kettenglied-Innenmaß:
41x12 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, absperrketten schwarz, 732028 49, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Kette, Ketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 112,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 133,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
216.10.012
ab € 7,98*
Zubehör
Moravia
216.12.503
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.