PE-Gliederkette, Gliederstärke 6 mm, Bundlänge 10 m, schwarz-gelb. Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum A...
Signal-Sperrkette, aus kunststoffbeschichtetem Stahl, 15 m, schwarz/gelb. Für hohe Beanspruchung. Qualitativ hochwertige Kunststoffbeschichtung. Für besonders hohe Beanspruchung: Stahl feuerverzink...
Die gelb/schwarze RODO Stahl-Absperrkette ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Farbwechsel sorgt für einen optimalen Warneffekt, so dass sich die Kette hervorragend zum Absperren von...
Das rot/weiße Multi-MAX Kettenpfostenset sorgt mit einem Pfostenabstand von bis zu 4 Metern für besonders weitläufige und gut sichtbare Absperrungen im Innen- und Außenbereich. So eignet sich das S...
Das Leitkegel Set TAG ist ein komplett schwarz-gelbes Absperrsystem mit denen Gefahrenbereiche am Tag optimal abgesperrt werden. Inklusive 6 Leitkegel, 10 m Absperrkette und allen Verbindungselemen...
aus Polypropylen, schwarz/gelb · Flachprofil 9 mm · Länge 3 m · mit zwei Universalhaken, zur Befestigung an Sperrpfosten Art.-Nr. 9000 480 220 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,41kg
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Schwarz und Gelb sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sic...
Barrierentyp = Absperrkette Länge des Bands = 25m Farbe = Schwarz, Gelb Material = Polyethylen Absperrpfosten und Kette. Das Pfosten- und Kettensystem von JCP dient zur Abgrenzung und Absperrung Ih...
Mit einer Höhe von 90 cm sind die massiven, 7 kg schweren Warnaufsteller mit gelb/schwarzer Schraffur (gemäß ASR A1.3) und rutschfester Unterlage ideal für Absperrungen im Innen- und Außenbereich. ...
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kunststoffkette ist nur zum Abgrenzen, Markieren und Sichern verwendbar. Sie ist nicht auf Festigkeit geprüft und darf...
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Schwarz und Gelb sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sic...