| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-759937 Herst.-Nr.: 8713631184620 EAN/GTIN: 8713631184620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abfalleimer Round Open Top, Volumen 12 l, BxHxT 255 x 400 x 255 mm, Edelstahl.
Stylisch und ökoeffizient. Abnehmbarer Deckel und die herausnehmbare Einlage erleichtern das Wechseln der Plastiktüte.
Runder Abfalleimer aus gebürstetem Edelstahl mit offener Einwurföffnung. Ausgestattet mit Kunststoff-Inneneimer und fingerabdrucksicherer Beschichtung. Durch Entfernen des losen Deckels ist der Müllsack leicht zu wechseln und der Müllsack bleibt ordentlich außer Sicht. Die Gummikappen am Boden schützen und halten den Abfallbehälter an Ort und Stelle. Stylisch unter dem Schreibtisch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 12 Liter | Höhe: | 400 mm | Breite: | 255 mm | Tiefe: | 255 mm | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Einsatzort: | Büro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer rund 12 liter edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, 759937 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 25,10* | € 35,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 24,82* | € 35,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 29,66* | € 41,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 29,89* | € 42,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,05* | € 43,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|