Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler, Volumen 20 l, Ø x H 292 x 455 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler
Tretabfallsammler
Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-792425
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631712472
EAN/GTIN:
     8713631712472
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfallsammler, Volumen 20 l, Ø x H 292 x 455 mm, weiß.

Hochwertige Verarbeitung. Stabiler Inneneimer aus schwarzem Kunststoff mit Henkel. Gedämpfter Deckel.

Dieser stilvolle Treteimer mit Design-Pedal und leise schließendem Deckel fügt sich ideal in jede Umgebung ein. Er ist funktional und ist praktisch mit einem Kunststoffinneneimer ausgestattet. Der Trittmülleimer hat ein integriertes Dämpfer-System für den Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Höhe:
455 mm
Durchmesser:
292 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, tretabfalleimer, 792425 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Behälter, Edelstahl-Treteimer, Mistkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
26
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 36,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 26,01*
€ 36,54*
Lager 103
14
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 36,86*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,10*
€ 39,34*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 31,29*
€ 43,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49902
ab € 0,02552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.