Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serene Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO - Einfacher Treteimer mit stilvollem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serene Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO - Einfacher Treteimer mit stilvollem
Serene Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO - Einfacher Treteimer mit stilvollem
Artikel-Nr.:
     2813-407-1114
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31712472
EAN/GTIN:
     8713631712472
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Serene Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO - Einfacher Treteimer mit stilvollem Pedal, leise schließendem Deckel und Kunststoffinneneimer.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
36.60 cm
Breite:
29.20 cm
Höhe:
45.50 cm
Gewicht:
3.80 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 36,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 26,01*
€ 36,54*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 36,86*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,10*
€ 39,34*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 31,29*
€ 43,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49902
ab € 0,02552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.