Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfalltrennsystem
>
Artikel
Wertstoffsortiersystem, Edelstahl, 3 x 48 l Volumen, mit Pendelklappen.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-794455
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
21230
EAN/GTIN:
4030695212309
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsortiersystem, Edelstahl, 3 x 48 l Volumen, mit Pendelklappen.
Mit Pendelklappen. Türen einzeln verschließbar. Mit farbiger Wertstofftrennung.
Der Wertstoffsammler ist gefertigt aus Edelstahlteilen. Er hat vier verstellbare Füße für einen einfachen Niveau-Ausgleich. Außerdem ist er ausgerüstet mit drei verschließbaren Klapptüren und drei Inneneinsätzen mit Bügelgriffen (3 x ca. 48 l = 144 l Gesamtinhalt). Die Tür ist mit einem Doppelbartschloss ausgestattet und für ein einfaches Öffnen gibt es praktische Griffmulden. Die Sortierstation besitzt drei selbstschließende Einwurfklappen. Inklusive Kennzeichnung für die Wertstoffsortierung mit Piktogramm-Aufklebern für Wertstoffe, Restmüll und Papier.
Weitere Informationen:
Volumen:
144 Liter
Höhe:
920 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Wertstofftrennung, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
abfalltrenner edelstahl
,
abfalltrenner
,
abfalltrenner var
,
VAR
,
794455 49
,
Sortierstation
,
Sortierstationen
,
Wertstoffbox
,
Wertstoffboxen
,
Wertstoffcontainer
,
Wertstoffsammelstationen
,
Wertstoffsammlersystem
,
Wertstoffsammlersysteme
,
Wertstoffsortierstation
,
Wertstoffsortierstationen
,
Wertstoffsortiersystem
,
Wertstoffsortiersysteme
,
Wertstofftrennbehälter
,
Wertstofftrennsystem
,
Wertstofftrennsysteme
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,28*
€ 991,98*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,34*
€ 1.053,10*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 874,15*
€ 1.053,10*
Lager 711
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 952,66*
€ 1.142,57*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,91*
€ 1.301,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,39*
€ 1.548,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,41*
€ 1.485,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.235,93*
€ 1.470,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,26*
€ 1.394,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,85*
€ 1.338,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,91*
€ 1.270,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Recycling Abfalleimer für den Außenbereich 2x21 Liter VB 667802 - Matt Edelstahl
Vepa Bins
31667802
ab € 523,82*
Ähnlich
Wertstoff-Sammelstation WS97, Stahl, Antik, 1080x975x375 mm
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 596,93*
Ähnlich
Wertstoff-Sortieranlage 3*8 Liter
Vepa Bins
31710416
ab € 187,60*
Ähnlich
Wertstoffsammelstation TRAPEZ, 3 x 89 l, mit Aufsatz und Klemmring, silber mit 3 Einsätzen gelb / antiksilber / blau.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 650,07*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 3-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,18*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 4-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 708,78*
Ähnlich
Wertstoffsortiertstation, Edelstahl, 3 x 7 l Volumen, mit Klapptüren.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21245
ab € 188,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen