Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23131 MicroSpeeder Knarren-Ring-Maulschlüssel 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113242
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23131
EAN/GTIN:
     4006274231313
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Proxxon Industrial 23131 MicroSpeeder Knarren-Ring-Maulschlüssel 9mm

Umschaltung links/rechts
72er Feinverzahnung

Zum Schrauben an Planflächen und zum Einsatz beim Verschrauben an Bolzen! Unübertroffen wenn es eng wird. Durch einen 72 zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Die übertragbaren Drehmomente liegen weit über DIN/ ISO. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes ist nicht möglich.

Hebelumschaltung für Rechts- und Linkslauf.

Kategorie: Knarren-Ring-Maulschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 9 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 9 mm
Anzahl Zähne: 72
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: vernickelt + matt verchromt
Schlüsselweite: 9 mm
Produkt-Art: Knarren-Ring-Maulschlüssel
Material (Details): Schaft aus CrV-Stahl, verchromt, mit hautfreundlicher Oberfläche (Satin-Finish)
Hersteller-Nr.: 23131
EAN: 4006274231313
Materialeignung: Stahl (auch Chrom-Kobalt-Legierungen), Glas, Keramik, Porzellan, Kunststoffen

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,11*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,12*
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,66*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,85*
Lager 1039
8
3
€ 6,99*
ab € 10,45*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 43,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.