Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack OKW A1101007 Markierungspfeil Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe TOB-KNOBS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130193
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1101007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Zubehör Knopf
5er Pack OKW A1101007 Markierungspfeil Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe TOB-KNOBS

Kategorie: Markierungspfeil
Herstellerfarbe: Grau
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Passend für Knopf-Ø: 16 mm
Passend für: Rundknöpfe TOB-KNOBS
Inhalt: 1 St.
Typ: A1101007
Farbe: grau
Produkt-Art: Markierungspfeil
Hersteller-Nr.: A1101007
EAN: - - - - - - - - -
Härtegrad: 10H
Schutzklasse: 11

Weitere Suchbegriffe: drehknopf okw, drehknopf, drehknopf grau, OKW, A1101007
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,96*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,98*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,99*
1 Tag
68
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 1039
68
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,30*
€ 11,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.