Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1101007 Markierungspfeil Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe TOB-KNOBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D94425
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1101007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Zubehör Knopf
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
16 mm
Typ:
A1101007
Passend für:
Rundknöpfe TOB-KNOBS
Passend für Knopf-Ø:
16 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Markierungspfeil
Weitere Suchbegriffe: drehknopf okw, drehknopf, drehknopf grau, OKW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,96*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,98*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,99*
1 Tag
68
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
68
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,30*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.