Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack OKW A3220005 Abdeckkappe Grün Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe COM-KNOBS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130237
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3220005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf okw
5er Pack OKW A3220005 Abdeckkappe Grün Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe COM-KNOBS

Kategorie: Abdeckkappe
Herstellerfarbe: Grün
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Passend für Knopf-Ø: 20 mm
Passend für: Rundknöpfe COM-KNOBS
Inhalt: 1 St.
Typ: A3220005
Farbe: grün
Produkt-Art: Abdeckkappe
Hersteller-Nr.: A3220005
EAN: - - - - - - - - -
Drehzahl: 1200 U/min
Bürstendurchmesser: max. 100 mm
Schutzart: IP20

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, OKW, A3220005
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,70*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,72*
2 Tage
40
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 1039
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,06*
€ 17,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.