| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26H262 Herst.-Nr.: A3220005 EAN/GTIN: 4099889348491 |
| | |
|
| | |
| Frontkappen Gr. 20 dazu Typ A 32. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 14,0, b 13,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe): A 3220005, lagun Weitere Informationen: | | Ausführung: | lagun, CK | Geeignet für: | Drehknöpfe Gr. 20 | Zubehörart: | Frontkappe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00004 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,70* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,72* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,06* | € 17,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|