Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn EA180 Platinenbesteck 4teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edsyn
Edsyn
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164143
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     EA180
EAN/GTIN:
     4016138750508
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
edsyn platinenbesteck
Edsyn EA180 Platinenbesteck 4teilig

Für feinste Anwendungen

Die verschiedenen Ausführungen des Platinenbestecks EA 180 mit Halte-, Hebe-, Reinigungs- und Kratzfunktionen ermöglichen dem Anwender ein effektives, vereinfachtes Arbeiten an Elektronikleiterplatten und auch an Komponenten.
Neben dem Fixieren von Bauteilen beim Löten, können verschiedenste Korrekturen an der Leiterplatte und den Bauteilen durchgeführt werden. Die Werkzeuge können als Hilfestellung beim Entlöten eingesetzt werden. Weiterhin wird das Entfernen von Korrosionsschichten oder anderen Verschmutzungen ermöglicht. Markierungen auf der Leiterplatte durch Kratzen an bestimmten Stellen oder auch Biegen oder Korrigieren von SMD-Komponenten sind weitere Einsatzmöglichkeiten. Die geriffelte Oberfläche der Haltegriffe verhindert ein Wegrutschen des Werkzeuges. Im Set werden 4 verschiedene Werkzeuge in einem Kunststoffetui in der ECONO-Ausführung angeboten.

Produkt-Art: Platinenbesteck
Kategorie: Platinenbesteck
Hersteller-Nr.: EA180
EAN: 4016138750508
Bandbreite: 19 mm
Bandfarbe: weiß
Bandlänge: 5.5 m
Besonderheiten: UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18°C bis +90°C
Bruttogewicht: 0.041 kg
Marke: Dymo
Material: PA (Polyamid) / Nylon
Schriftfarbe: schwarz

Lieferumfang: Platinenbesteck gerade, abgewinkelt, 2fach gewinkelt und gebogen.

Weitere Suchbegriffe: Edsyn, EA180, Lötzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 23,67*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 23,68*
1 Tag
44
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 24,02*
Lager 1039
44
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,11*
€ 45,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,76*
€ 54,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,89*
€ 53,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,67*
€ 50,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,37*
€ 50,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,27*
€ 46,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,11*
€ 40,59
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,5275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.