Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinennadel, 146 mm, EA180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platinennadel, 146 mm, EA180
Platinennadel, 146 mm, EA180
Artikel-Nr.:
     4502-06L9958
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     EA180
EAN/GTIN:
     4099891379759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
edsyn platinenbesteck
Platinenbesteck-Sets Typ EA 180. Im Kunststoffetui, bestehend aus je einem Werkzeug, gerade, abgewinkelt, 2-fach gewinkelt und gebogen. Typ: EA 180, Platinenbesteck–Set
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinennadel
Länge:
146 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platinenwerkzeug, Leiterplattenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, PCB Besteck
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 23,67*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 23,68*
1 Tag
44
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 24,02*
6 Tage
44
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,11*
€ 45,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.