Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios HQD 250/2 EX Wandventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177159
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     A041472
EAN/GTIN:
     4010184011453
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Helios HQD 250/2 EX Wandventilator

Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -20 °C bis +40 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX.

Kategorie: Wandventilator
Betriebsspannung: 400 V
Energieeffizienzklasse: n.rel
Produkt-Art: Wandventilator
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1145
EAN: 4010184011453
Hersteller: Helios
Modell: 1145 (HQD 250/2 EX)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Frequenz: 50 Hz
Luftmenge unbelastet: 2070 m³/h
Mediumtemperatur: -30..40 °C
Nenndurchmesser Kanal: 250 mm
Schutzart: IP54

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial gebläse, axiallüfter helios, 4010184011453, Helios, 1145, HQD 250/2 EX, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 801,56*
€ 951,76*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,70*
€ 963,51*
Frei Haus
ab € 878,66*
€ 1.002,14*
Frei Haus
ab € 884,91*
€ 1.011,78*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,07*
€ 1.671,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,61*
€ 1.989,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,85*
€ 1.971,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,51*
€ 1.884,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,89*
€ 1.832,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,07*
€ 1.787,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01154
ab € 1.239,83*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01157
ab € 1.430,17*
Ähnlich
Helios
A051222
ab € 798,41*
Ähnlich
Helios
A030622
ab € 902,98*
Ähnlich
Helios
A081422
ab € 808,81*
Ähnlich
Helios
A035062
ab € 1.251,51*
Ähnlich
Helios
A081472
ab € 874,59*
Ähnlich
Helios
A011562
ab € 1.039,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.