| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 101,88* pro Stück |
| |
CasaFan WV 45-II FB LG Grau (9 Angebote) Casafan Greyhound WV 45-II AZ FB, Wandventilator mit Fernbedienung, anthrazit mattiert, Flügelrad halbtransparent, max. 54 Watt, Drehzahl max. 1145 U/min, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwind... |
|
ab € 61,32* pro Stück |
| |
CasaFan WV 45-II FB AZ Anthrazit (5 Angebote) Casafan Greyhound WV 45-II AZ FB, Wandventilator mit Fernbedienung, anthrazit mattiert, Flügelrad halbtransparent, max. 54 Watt, Drehzahl max. 1145 U/min, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwind... |
|
ab € 61,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 390,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 70,45* pro Stück |
| |
Unicraft 6265362 Wandventilator 610-2 WV (4 Angebote) Unicraft 6265362 Wandventilator 610-2 WV Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl Lüfterwinkel in zwei Achsen einfach einstellbar Pulv... |
|
ab € 130,40* pro Stück |
| |
CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß (5 Angebote) DESK2PROTECT SL; CasaFan Safeline Hochleistungs-Tisch-/Überbauventilator für gewerblichen Einsatz, 43 W, 220-240 V~50 Hz, Schutzkorb 350 mm, Schutzart IP44, 2.420 m³/h gem. EN 60879, Schutzgitter, ... |
|
ab € 97,42* pro Stück |
| |
Sonnenkönig 10510412 Ventilator Schwarz (1 Angebot) Der elegante METAL BLACK 16“ im modernen Design passt in jede Räumlichkeit. Edle Ventilationsblätter sorgen für frische Luft an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Wohnraum. Dank dem handlichen Drehkn... |
Armin Schmid Sonnenkönig 10510412 |
ab € 73,44* pro Stück |
| |
Wandventilator Breeze Wall mit Fernbedienung, Bronze (1 Angebot) Abmessungen und technische Daten 220 - 240 Volt / 50 Hertz Gehäusefarbe wählbar: Schwarz, Oil Rubbed Bronze, Chrom gebürstet Gehäusematerial: Stahl Flügelmaterial: Kunststoff max. Stromaufnahme: 5... |
|
ab € 93,86* pro Stück |
| |
Industrie Wandventilator IP44 WM3 Wall Eco SL (5 Angebote) Industrie Wandventilator IP44 WM3 Wall Eco SLCasaFan Safeline Wand-Windmaschine für gewerblichen Einsatz, 123 W, Schutzkorb 700 mm, 10830 m³/h gem. EN 60879, Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Wandh... |
|
ab € 239,66* pro Stück |
| |
Wandventilator Breeze Wall mit Fernbedienung, Schwarz (3 Angebote) Abmessungen und technische Daten 220 - 240 Volt / 50 Hertz Gehäusefarbe wählbar: Schwarz, Oil Rubbed Bronze, Chrom gebürstet Gehäusematerial: Stahl Flügelmaterial: Kunststoff max. Stromaufnahme: 5... |
|
ab € 93,61* pro Stück |
| |
Wandventilator Breeze Wall Weiß mit Fernbedienung (2 Angebote) Abmessungen und technische Daten 220-240 V ~ 50 Hz Gehäusefarbe: weiß (Stahl) Flügelfarbe: weiß (Kunststoff) max. Stromaufnahme: 50 W Umdrehungen pro Minute: 950 / 1100 / 1250 max. Luftdurchsatz: 3... |
|
ab € 93,70* pro Stück |
| |
Wandeinbauventilator Wechselstrom 500m3/h ENR 20 (9 Angebote) Wandeinbauventilator Wechselstrom 500m3/h ENR 20Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100 % kom... |
|
ab € 308,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 71,79* pro Stück |
| |
Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 400 DZS 40/84 B (6 Angebote) Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 400 DZS 40/84 BDrehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührun... |
|
ab € 1.041,96* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Wandlüfter | | ![](/p.gif) | Der Wandventilator sorgt für ein angenehmes Raumklima
Damit in Räumlichkeiten ein angenehmes und frisches Raumklima aufkommt, kommen in vielen Fällen Ventilatoren zum Einsatz. Der Wandventilator ist bei geringem Platzangebot eine optimale Lösung. Er leitet die Abluft in den Außenbereich ab, für Bars, im Büro, in Hotels, Lagerhallen und in der Gastronomie ist er daher besonders geeignet.
Modelle, Leistungen und. Luftumwälzung - Überblick
Für sehr kleine Räumlichkeiten stehen Ventilatoren mit geringer Leistung (rund 30 W) zur Wahl. Für große Räume eignen sich dagegen Wandventilatoren mit hoher Leistung, wie 45000 W. Ebenso kann anhand der max. Luftumwälzung eine geeignete Auswahl getroffen werden, die von niedrig (zum Beispiel 95 m³/h) bis hoch (etwa 72000 m³/h) für die Industrie reicht. Modellabhängig ist des Weiteren nicht nur eine Wandmontage möglich, sondern auch der Einbau in Fenster oder in Glasbausteine.
Radialventilator, Axialventilator und andere Ausführungen
Beim Außenwand-Radialventilator liegt die Geräuschquelle im Außenbereich, sodass ungestörtes Arbeiten ermöglicht wird. Die Luftleistung ist aufgrund des radialen Laufrads sehr hoch, weswegen sich die Modelle universell einsetzen lassen. Ein hohes Druckvermögen ist ebenfalls gegeben. Axialventilatoren können für kleine und mittelgroße Hallen genutzt werden. Der Anschluss an Wechsel- oder Drehstrom ist ebenfalls gewährleistet. Ebenso sind sie ausführungsabhängig als Wandventilator für Gefahrstoffarbeitsplätze zu verwenden. Halbradiale Ventilatoren dienen schließlich zur Entlüftung über Rohrsysteme. Speziell für Wände in Gewerbebereichen ist auch ein günstigerer E-Wandventilator mit Wechsel- und Drehstrom empfehlenswert. Mitteldruck-Wandventilatoren ermöglichen zudem den Anschluss von Rohren / Absaugarmen und finden ihren Einsatz besonders dort, wo große Luftmengen umgewälzt werden müssen.
Kleinventilatoren, Lüftungssysteme und KFZ-Lüfter
Im Rahmen der Klimatechnik bereichern Kleinventilatoren, wie Badlüfter oder Tischventilator, auch Lüftungssysteme (Kanalventilator, Absaugventilator) und Kfz-Ventilatoren das vielfältige Sortiment für die Klimatechnik und Gebäudetechnik. Gleichermaßen kann auch nach der Bauform ( Axialventilator, Querstromlüfter) gewählt werden. Drehzahlsteller, Schutzgitter, Verschlusskappen und vieles mehr sind zudem als Zubehör erhältlich.
|
|