Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7RRS06 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 6teilig 8 - 13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181168
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7RRS06
EAN/GTIN:
     4713654190930
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Kunzer 7RRS06 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 6teilig 8 - 13mm

bestehend aus:
- 8-9-10-11-12-13 mm
- 72 Zähne
- Länge: von 8-10 mm: 90 mm
- Länge: von 11-13 mm:105 mm

Kategorie: Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz
Schlüsselweite (Metrisch): 8 - 13 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 mm
Anzahl Zähne: 72
Länge (Tiefe): 125 mm
Produkt-Art: Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz
Hersteller-Nr.: 7RRS06
EAN: 4713654190930

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 141,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,60*
€ 208,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,28*
€ 206,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,06*
€ 199,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,03*
€ 189,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,43*
€ 168,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.