Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 12701 Druckluft-Schlauch 50m 15 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273220
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12701
EAN/GTIN:
     4011160127014
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
AS Schwabe 12701 Druckluft-Schlauch 50m 15 bar

Mit Polyestergewebeeinlage Serie 2000
Blautransparenter PVC-Druckschlauch mit Gewebeeinlage
Weitgehend öl- und benzinbeständig

Der normale Temperaturbereich liegt zwischen ca. –?20°C und +?65°C.
Durch das verschiebungsfeste Polyestergewebe eignet sich dieser Schlauch besonders für eine hohe Druckbeanspruchung.
Abmessungen: Innendurchmesser×Wandstärke: 9×3?mm.

Kategorie: Druckluft-Schlauch
Betriebsdruck (max.): 15 bar
Innen-Ø: 3 mm
Außen-Ø: 9 mm
Produkt-Art: Druckluft-Schlauch
Länge (Tiefe): 50 m
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 12701
EAN: 4011160127014

Lieferumfang:

Druckluftschlauch 50 m

Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch 15 bar, AS Schwabe, 12701, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,94*
€ 68,91*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 73,18*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,21*
€ 132,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,94*
€ 158,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,74*
€ 156,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,32*
€ 150,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,25*
€ 149,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,21*
€ 131,15
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 2,2042* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12702
ab € 8,75*
Ähnlich
as - Schwabe
12700
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.