Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Druckluftschlauch PVC 5m Ø6x3mm 15 bar NW 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12702
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12702
EAN/GTIN:
     4011160127021
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage

  • Schlauch: Unser 5 Meter PVC-Gewebeschlauch (6 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Anschluss NW 7,2 Max. Druck 15 bar.
  • Anwendungsgebiet: Die Druckluftleitung ist ideal für den Anschluss am Kompressor. Die Kupplung und die Tülle bleiben auch bei größerem Druck dicht. Verlängern sie Ihre Druckluft-Leitung in der Werkstatt, Garage oder im Keller!
  • Resistenz: Die hochwertige Polyester-Gewebeeinlage in der Anschlussleitung sorgt für eine Beständigkeit gegen öl- und Benzin-Verschleiß.
  • Verwendung: Ausgestattet mit Schnellverschluss-Kupplung und Stecktülle ist die Leitung gebrauchsfertig armiert. Einfach an den Kompressor anschließen und losarbeiten! Zum Verstauen lässt sich der Druckschlauch sehr simpel zusammenrollen.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Material:
PVC
Anschluss:
NW 7,2
Innen-Ø:
6 mm
Wandstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Betriebsdruck max.:
15 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, pvc druckluftschlauch ad 6 mm, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, Pneumatikschlauch, PVC Schlauch, Kompressor Schlauch, Druckluftleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12706
ab € 15,11*
Ähnlich
as - Schwabe
12707
ab € 18,53*
Ähnlich
as - Schwabe
12708
ab € 23,36*
Ähnlich
as - Schwabe
12705
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.