| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910424846 Herst.-Nr.: 6680 EAN/GTIN: 4018475247635 |
| |
|
| | |
| GGK Kabelbrücke 6680 Kunststoff Anthrazit 2000mm Inhalt: 1St. Aufbodenkanal, ABK 12x50, Abmessungen: H 12 mm B x 50 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff,Farbe: Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 50085-2-2, zur Leitungsverlegung auf dem Boden, bestehend aus Oberteil (komplett übergreifend) und Unterteil, Kanal-Unterteil ohne Bodenlochung, geriffelte Unterseite zum Schutz vor dem Verrutschen, integrierte Trennstege im Unterteil um unterschiedliche Kabelarten sauber voneinander zu trennen, gesamter Kanal ist begehbar, vertikale Montage an der Wand möglich um den Kanal z.B. als TV-Kabelabdeckung zu benutzen, die Befestigung ist mit einem doppelseitigem Klebeband möglich (separat bestellen), für den dauerhaften Gebrauch wird eine Befestigung mit Schrauben empfohlen, alternativ auch in 18x75 erhältlich. Anthrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal, 4018475247635, GGK, 6680, ABK12x50anthrazit, Kabelsicherung, kabelbrücke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 13,22* | € 18,70* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,52* | € 19,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|