Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 6680 Aufbodenkanal ABK 12x50 trend Anthrazit RAL7016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0214826
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     6680
EAN/GTIN:
     4018475247635
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Aufboden-Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen sowie zur Vermeidung von Stolperfallen durch auf dem Boden liegenden Kabeln und Leitungen, bestehend aus Unterteil mit zwei getrennten Kammern und einem übergreifenden Oberteil mit einer kannelierten Oberflächenstruktur, die unempfindlicher gegen Kratzer ist. Das Profil ist sowohl begehbar als auch trittfest und hält vertikale Lasten von ~ 77 kg (750 N) aus. Hinweis: Die Farbe der Unterteile kann fertigungsbedingt variieren.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Anzahl der Kanäle:
2
Selbstklebend:
false
Dichtlippe:
false
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
34
pro Packung
€ 6,50*
ab € 13,19*
€ 18,65*
1 Tag
35
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 25,54*
7 Tage
35
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,40*
€ 50,42*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,595* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.