Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9659493983 Herst.-Nr.: KABGC05 EAN/GTIN: 5903317227748 |
| |
|
| | |
| Green Cell KABGC05 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz USB A - Lightning, 480 Mps, 2.4A, 1.2 m, Schwarz Green Cell KABGC05, 1,2 m, Lightning, USB A, Männlich, Männlich, Schwarz Green Cell KABGC05. Kabellänge: 1,2 m, Anschluss 1: Lightning, Anschluss 2: USB A. Outputstrom (max.): 2,4 A. Menge pro Packung: 1 Stück(e) Merkmale Kabellänge: 1,2 m Anschluss 1: Lightning Anschluss 2: USB A Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich Produktfarbe: Schwarz Anschluss1 Formfaktor: Gerade Anschluss2 Formfaktor: Gerade Maximale Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
Leistung Outputstrom (max.): 2,4 A
Verpackungsdaten Menge pro Packung: 1 Stück(e)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Green, Cell, KABGC05, Lightning-Kabel, 1 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,31* | € 10,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,93* | € 11,57* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,45* | € 12,25* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 9,34* | € 13,27* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,13* | € 29,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|