Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell KABGC05 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell KABGC05 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Green Cell KABGC05 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Green Cell KABGC05 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Green Cell KABGC05 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Green Cell KABGC05 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Green Cell KABGC05 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-493983
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     KABGC05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
GC RAY USB-Kabel Das 120-cm-GC Ray-USB-Kabel vom Lightning wurde entwickelt, um nicht nur das schnellstmögliche Aufladen Ihrer Geräte zu ermöglichen, sondern auch außergewöhnliche Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Elegantes Design, hochwertige Materialien und eine zarte weiß Hintergrundbeleuchtung des Steckers machen das GC Ray-Kabel schnell zu Ihrer Nummer eins. Exzellentes Design Um den Komfort der Verwendung des GC Ray Lightning-Kabels zu maximieren, haben wir seine Länge im Vergleich zu Standardkabeln um 20 cm erhöht, was es praktischer macht, ohne den Eindruck einer übermäßigen Länge zu erwecken. Wir haben es auch mit einer zarten, weiß Hintergrundbeleuchtung mit einem Stecker des Lightning ausgestattet. Dadurch wird es extrem einfach, das Kabel im Dunkeln zu finden und an Ihr Gerät anzuschließen, und ein paar Drähte, die an das Multiport-Ladegerät angeschlossen sind, sehen äußerst futuristisch aus. Schnelllade-Unterstützung Dank der Unterstützung der Apple 2.4A-Schnellladetechnologie , eignet sich das GC Ray-Kabel perfekt für die Stromversorgung aller Geräte mit Lightning-Anschlüssen. Unabhängig davon, ob Sie die neuesten Apple Smartphones wie das 11/11 Pro / 11 Pro Max / X / XS / XR oder das iPad-Tablet verwenden, der GC Ray ist der perfekte Begleiter, wenn Sie zu Hause oder unterwegs aufladen. Schnelles Aufladen Dank der Unterstützung der Apple 2.4A-Schnellladetechnologie können wir unser Smartphone bis zu dreimal schneller aufladen. Kompatibel mit dem Schnellladen spielt das Kabel eine ebenso wichtige Rolle wie das Ladegerät oder das Telefonprotokoll. Unübertroffene Haltbarkeit Das GC Ray Lightning-Kabelgeflecht besteht aus haltbaren Polypropylenfäden, die nicht nur elegant aussehen, sondern auch das Kabel vor Abrieb und Knicken schützen. Die Verwendung von Kevlar-Fasern, die entlang des Kabels verlaufen, verhindert, dass es bricht, und der mehrstufige Kabelmantel sorgt für eine perfekte Kabelleistung. Daten & Sync Das GC Ray Lightning-Kabel sorgt für eine schnelle Datenübertragung mit 480 Mbit/s, sodass Sie in einer Sekunde bis zu 30 Fotos senden können! Mehr als nur ein Kabel GC Ray definiert das Konzept eines praktischen Kabels neu - dank der benutzerdefinierten Länge von 120 cm, der Hintergrundbeleuchtung des Steckers, der robusten Konstruktion und der Unterstützung für schnelles Laden erhalten wir ein einzigartiges Kabel, das eine unverzichtbare Ergänzung zu jedem kompatiblen Gerät darstellt. Überprüfen Sie neben dem GC Ray microUSB-Kabel auch die von hinten beleuchteten USB-C- und Lightning-Kabel und genießen Sie Zuverlässigkeit in jeder Situation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
2.4 A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,73*
€ 6,14*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 8,29*
5 Tage
37
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,01*
€ 12,74*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,87*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.