Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe BLULAXA A60 Filament, E27, EEK:A++, 7 W, 810 lm, 2700 K, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536326
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536326
EAN/GTIN:
     4260293196705
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe BLULAXA A60 Filament, E27, EEK:A++, 7 W, 810 lm, 2700 K, 2 Stück

Diese sehr sparsamen LED-Leuchtmittel erstrahlen im warmweißen Licht und bestechen durch Ihre Funktion und die exzellenten technischen Daten. Eine lange Lebensdauer und hohe Schaltfestigkeit sorgen für eine hohe Energieeffizienz. Dank innovativer LED-Filament-Technologie überzeugen diese LEDs auch mit allen visuellen Eigenschaften einer herkömmlichen Glühbirne. - Features: - sofortige Helligkeit nach dem Einschalten - Perfekter Ersatz für herkömmliche Glühlampen, einfacher Austausch - hohe Schaltfestigkeit - Sparsames Doppelpack - Standard Größe Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 7 W Bauform: A60 Entspricht Glühlampe: 60 W Sockel: E27 Leistungsfaktor: > 0,5 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Lichtstrom: 810 lm Lichtausbeute: 116 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: > 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Betriebstemperatur: -20°C … +40°C Lagertemperatur: -30°C… +60°C Gesamtmaße (ØxH): 60x106 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,64*
€ 3,64*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,00*
€ 4,67*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,50*
Lager 1039
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 13,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537439
ab € 1,78*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537440
ab € 2,70*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536324
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.