Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe BLULAXA 48453 Strahler, GU10, EEK: A++ 4 W, 345 lm, 2700 K, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537440
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48453
EAN/GTIN:
     04260293196729
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Lampe BLULAXA 48453 Strahler, GU10, EEK: A++ 4 W, 345 lm, 2700 K, 2 Stück

Diese 4 Watt starken LED-Strahler kommen im gläsernen Gehäuse und erstrahlen im warmweißen Licht. Dieses Licht fungiert dank kleinem Abstrahlwinkel als „Spotlight“ und ermöglicht die Beleuchtung einzelner Objekte. Ideal für Deckenleuchten, sorgt die GU10 Fassung für einen 1 zu 1 Austausch mit herkömmlichen 50 Watt Halogenstrahlern. Lieferumfang: 2 Stück Features: Sparsames Doppelpack Lange Lebensdauer Zahl der Schaltzyklen liegt bei 50.000 (hohe Schaltfestigkeit) Sofort voller Lichtstrom (< 0,5s) Kleiner Abstrahlwinkel für die Beleuchtung mit „Spotlight-Effekt“ Geringe Wärmebildung Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber) Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 4 W Bauform: Strahler Entspricht Glühlampe: 50 W Sockel: GU10 Leistungsfaktor: > 0,4 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Lichtstrom: 345 lm Lichtausbeute: 86 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 36° Geeignet für Akzentbeleuchtung: ja Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: > 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Betriebstemperatur: -20°C … +40°C Lagertemperatur: -30°C… +60°C Gesamtmaße (ØxH): 50x54 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 3,28*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,72*
€ 4,26*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 9,07*
Lager 1039
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 12,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47989
ab € 1,80*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
48451
ab € 3,02*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47987
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.