Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT.7 Netzwerk-Verlegekabel VOKA SLAN 1000, 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CAT.7
CAT.7
Artikel-Nr.:
     1039U-9859561741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     561741
EAN/GTIN:
     04049702021728
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
CAT.7 Netzwerk-Verlegekabel VOKA SLAN 1000, 50 m

Hochwertiges Profikabel mit Adernpaar- und Gesamtschirm. Geeignet zur festen Verlegung. Länge 50 m. Hochwertiges Profikabel mit Adernpaar- und Gesamtschirm. Geeignet zur festen Verlegung. Länge 50 m. Technische Daten: Halogenfrei Aufbau: 4x2xAWG23 PIMF (Paare in Metallfolie) 1000 MHz Außen-Ø: 7,5 mm Farbe: orange

Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel kat.7 50m, cat7, kat 7 orange, CAT.7, Netzwerk-Verlegekabel, VOKA, SLAN, 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 2,7626* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,69*
€ 200,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,17*
€ 196,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,68*
€ 190,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,34*
€ 183,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 138,13*
€ 164,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.