Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel CAT 8.1, F/FTP, LSZH, schwarz, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel
Patchkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859741277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08-41035
EAN/GTIN:
     04017538106490
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 2m schwarz
Patchkabel CAT 8.1, F/FTP, LSZH, schwarz, 2,0 m

High End Patchkabel CAT 8.1 F/FTP PIMF 2000 MHz, für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia BereichTechnische Daten:
- Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)- Belegung: EIA/TIA 568B- High End Patchkabel CAT 8.1 F/FTP PIMF 2000 MHz, für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich Technische Daten:
Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C) Belegung: EIA/TIA 568B Spezifikation: CAT 8.1 Stecker Material: CuZnNi vergoldet Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ Haube: nicht vergossen Knickschutz: Ja Rastnasenschutz: Ja Aufbau Kabel: AWG 26/7 Adern Material: Kupfer Anzahl der Schirmungen: 2-fach Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) Schirmungsklasse: F/FTP (PIMF) Kabelmantel Material: LSZH (Halogenfrei) Durchmesser Kabel (ca.): 6mm max. Bandbreite: 2000 MHz Kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T und darunter Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz Farbe Kabel: schwarz Farbe Steckereinsatz: schwarz Länge: 2,0 m

Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel schwarz, CAT, 44204, F/FTP, LSZH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
588
€ 4,50*
ab € 2,76*
€ 3,00*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 14,00*
€ 3,50*
ab € 20,77*
€ 22,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.