| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6073433 Herst.-Nr.: 08-41035 EAN/GTIN: 4017538106490 |
| |
|
| | |
| Helos Patchkabel F/FTP Cat 8.1 schwarz 2,0m -Twisted Pair, doppelt geschirmt, 4 x 2 x AWG 26 - Vollkupfer Patchkabel mit Knick- und Rastnasenschutz - vergoldete Stecker (50µ) - PimF geschirmte Cat 8.1 Kabel, halogenfrei - 25Gbase-T/ 40Gbase-T - LSZH-Mantel - 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B (08-41035) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel schwarz, 41035, 0841035, f/ftp, pimf, schwarz, shiverpeaks, patchkabel, fftp, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabelpatchkabel, cat., lszh, helos, twisted, pair, doppelt, geschirmt, vollkupfer, knick, rastnasenschutz, vergoldete, stecker, geschirmte, kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,84* | € 4,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,29* | € 29,40* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,04* | € 37,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|