Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Schraubendreher-Bitsatz, 31-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Schraubendreher-Bitsatz, 31-teilig
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Schraubendreher-Bitsatz, 31-teilig
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Schraubendreher-Bitsatz, 31-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1116726
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.180J31PB
EAN/GTIN:
     5059040070974
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Kopftyp = Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ = Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl = 31

31-teiliger Satz mit Bits und beweglichen Ratschen von Facom. Facom präsentiert seinen 31-teiligen Bitsatz. Ein gut durchdachter Werkzeugsatz für den Profi- oder Heimwerkeranwendungen. Dieses Kit wurde für Benutzer erstellt, die mehr von ihren Werkzeugen erwarten, weshalb Facom diesen Satz so entwickelt hat, dass er extremen und intensiven Bedingungen mit Profiqualität standhält. Im Inneren des Kunststoffkastens sehen Sie eine kompakte, flexible Ratsche, 28 der gängigsten Bits und einen 100-mm-Bithalter. Jedes Teil hat sein eigenes Fach, damit alles gut geordnet bleibt. Die Ratsche Diese Ratsche ist ein Kunstwerk: Die Qualität des Chrom-Vanadium-Stahls ist sofort spürbar, und darüber hinaus bietet sie viele Funktionen. Der flexible 1/4-Zoll-Kopf kann um 180° geschwenkt werden, ist in jeder Position per Knopfdruck sperrbar, und mit einem Adapter kann ein Steckschlüssel oder ein Bit direkt am Ratschenende oder im Inneren des Griffs befestigt werden. Die Bits Der Satz umfasst 1/4 Zoll Sechskant, Kreuzschlitz, Pozidriv, Schlitz und Torx. Sie sind für den Einsatz per Hand oder mit Elektrowerkzeugen geeignet und ermöglichen das Anziehen mit hohem Drehmoment bei einer langen Lebensdauer. Der Bithalter Der Bithalter ist ein integraler Bestandteil des Satzes. Er wird in zwei Arten mit der Ratsche verbunden: als T-Gleitstück oder als Verlängerung. Sobald der Bit eingesetzt ist, wird er mit jeder Bewegung fest gehalten. Der Fall Der Kasten ist robust und besteht aus recycelbarem Material mit rotem und schwarzem Farbkontrast. Er hat einen einfachen Schließmechanismus und eine visuelle Führung zu den Bittypen im Inneren. Beständig gegenüber Werkstattchemikalien. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte 180°-Ratsche mit einem beweglichen Neigekopf; kann mit Taste in beliebiger Position gesperrt werden Die Verlängerung kann auch als T-Griff für mehr Kraft beim Anziehen oder Lösen verwendet werden Kompakte Bauform mit hoher Präzision Robust und einfach zu verwenden Einfach in der Tasche oder im Werkzeugkasten zu transportieren. Warum sollte man diesen Satz kaufen?. Dieser Ratschen- und Bitsatz wird komplett in einem kompakten Koffer geliefert. Ideal für den professionellen Einsatz unterwegs oder für die schnelle und einfache Erkennung fehlender Teile. Die Ratsche in industrieller Qualität ist perfekt für den Einsatz bei beschränkten Platzverhältnissen. Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Bitsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher-Bitsatz ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen Schraubendreherbits wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendreherbit-Typen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Allein die Größe der Spitze bestimmt, ob ein Bit für die gewünschte Anwendung geeignet ist oder nicht. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Spezialschraubendreherbits wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparaturen Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Sind diese Schraubendreherbits magnetisiert? Nein, diese Schraubendreherbits sind nicht magnetisiert, können aber einfach mithilfe eines hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. Best.-Nr. ; 667-3471 667-3471. Sind diese Bits geeignet für Schlagwerkzeuge? Nein, dieser Satz wurde ausdrücklich für den Einsatz mit Handwerkzeugen konzipiert. Sie können bei unsachgemäßer Verwendung zu Schäden an Schrauben oder Werkzeugen führen. Was enthält der Satz? Ratsche R.180. Schlitz: 4–5,5 mm Sechskant: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 TORX®: TX6, TX7, TX8, TX9 Resistorx: TT 10-15-20-25-27-30-40 Verlängerung: 100 mm Steckschlüssel-Antriebsbit
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ:
Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl:
31
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-sortiment 31-teilig, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, 1116726, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, Facom, R180J31PB, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets, Hand Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 57,11*
€ 74,85*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 58,05*
€ 76,10*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 61,79*
€ 78,56*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 79,35*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,33*
€ 84,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
R.161-5P6
ab € 106,81*
Ähnlich
Facom
RSX.427AP
ab € 297,98*
Ähnlich
Facom
RS.161-1PB
ab € 184,44*
Ähnlich
Facom
RS.161-2
ab € 215,51*
Ähnlich
Facom
R.161-6P6PB
ab € 122,87*
Ähnlich
Facom
R.161-6M6PB
ab € 123,09*
Ähnlich
Facom
RS.360-1PB
ab € 245,10*
Ähnlich
Facom
RTM.J8MGRPPB
ab € 61,25*
Ähnlich
RS Pro
7100621
ab € 44,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.