Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll R.180, 31-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll R.180, 31-tlg
Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll R.180, 31-tlg
Artikel-Nr.:
     415-facomR.180J31PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.180J31PB
EAN/GTIN:
     3662424052668
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz

facom 1/4 Zoll Knarren-Bit-Satz, 31 teilig.

Lieferumfang:

  • Umschaltknarre: R.180
  • Verlängerung: : EF.R 100 mm
  • TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • Torx®-Profil: 6 - 7 - 8 - 9
  • 6-Kant-Profil: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  • Phillips®-Profil: 1 - 2 - 3
  • PZ-Profil: 1 - 2 - 3
  • :Schlitz-Profil: 4 - 5,5 mm
  • ECR: Bit-Adapter
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
0,355 kg
Typ:
Steckschlüssel Satz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 57,40*
€ 75,00*
1
€ 8,95*
ab € 60,27*
€ 78,83*
Lager 415
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 78,99*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 85,65*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 88,62*
€ 114,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 394,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
R.161-5P6
ab € 107,03*
Ähnlich
Facom
RSX.427AP
ab € 294,66*
Ähnlich
Facom
RS.161-1PB
ab € 184,26*
Ähnlich
Facom
RS.161-2
ab € 215,30*
Ähnlich
Facom
R.161-6P6PB
ab € 123,05*
Ähnlich
Facom
R.161-6M6PB
ab € 123,61*
Ähnlich
Facom
RS.360-1PB
ab € 243,95*
Ähnlich
Facom
RTM.J8MGRPPB
ab € 61,31*
Ähnlich
RS Pro
7100621
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.