Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Rot, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262583
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-6X1-RT
EAN/GTIN:
     4052568038779
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Rot
Material = Polyurethan
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PUN
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Rot
Material:
Polyurethan
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PUN
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1262583, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Festo, PUN6X1RT, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,50*
€ 44,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,00*
€ 65,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 78,00*
€ 93,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 109,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,72*
€ 130,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,82*
€ 116,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 91,71*
€ 109,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 89,32*
€ 106,29
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 86,45*
€ 102,88
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9172422
ab € 59,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.