Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

178411 FESTO PUN-6X1-RT Druckluftschlauch rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178411 FESTO PUN-6X1-RT Druckluftschlauch rot
178411 FESTO PUN-6X1-RT Druckluftschlauch rot
178411 FESTO PUN-6X1-RT Druckluftschlauch rot
Artikel-Nr.:
     594FP-178411 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-6X1-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
178411 PUN-6X1-RT Kunststoffschlauch rot 50 Meter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
-
Material (Gehäuse):
PU Polyurethan
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 0,90*
Lager 594FP
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 1,90*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 37,73*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 110,81*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9172422
ab € 59,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.