Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gegenmutter M32 PA 6 Schwarz -20°C / +80°Cmax.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-127524
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     127524
EAN/GTIN:
     5056070942967
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m32
gegenmutter
Material = PA 6
Gewindegröße = M32
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS PRO RS Pro PA6 Nylon-Kabelverschraubungs-Kontermuttern. Diese Kontermuttern der bewährten Marke RS Pro wurden für den Einsatz mit Kabelverschraubungen in geeigneter Größe entwickelt, um eine sichere Befestigung an Platten zu gewährleisten. Sie werden einfach auf eine Kabelverschraubung aufgeschraubt, d. H. Sie können auf Gewindebohrungen montiert werden, um die Kabelverschraubung an einer Oberfläche zu befestigen und sicherzustellen, dass ein Kabel sicher durchgezogen wird. Sie verfügen über eine Nylonkonstruktion für eine starke und leichte Bauweise, die für viele Anwendungen und Umgebungen geeignet ist. Erhältlich in den folgenden Größen:. ; 127-259 127-259 ist eine M16-Nylonmutter. ; 127-417 127-417 ist eine M20-Nylonmutter. ; 127-653 127-653 ist eine M25 Nylon-Kontermutter. ; 127-524 127-524 ist eine M32-Nylon-Kontermutter. ; 127-546 127-546 ist eine M40-Nylon-Kontermutter. ; 127-530 127-530 ist eine M50-Nylonmutter. Eigenschaften und Vorteile. Eine Auswahl von metrischen Kontermuttern mit 1,5 mm Rastermaß. Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C. Gewinde Metrische Leerrohre BS3643. Konform mit EU-Richtlinie 2002/95/EC-ROHS. Konform mit EU-Richtlinie 2002/96/EU (WEEE). Anwendungen. Kabelverschraubungen und Kontermuttern werden verwendet, wenn eine Hartdrahtverbindung zwischen elektrischen Maschinen hergestellt werden muss. Sie gewährleisten die Abdichtung und den Anschluss sowie ein Element der Zugentlastung für das Kabel. Sie sind für den Einbau in Panels, Abzweigdosen und Maschinengehäuse konzipiert. Als solche werden sie typischerweise in folgenden Bereichen eingesetzt: Elektrische Leistungsregelung Daten- und Telekommunikationsgeräte Maschinen- und Geräteherstellung. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Material:
PA 6
Gewindegröße:
M32
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, 127524, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, RS PRO, M32LN2BPACK5, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,45*
€ 2,35*
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,06*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 20,89*
Zubehör
RS Pro
4393025
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.