Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M32 Schwarz Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405249
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     127524
EAN/GTIN:
     5056070942967
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m32
gegenmutter
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=127524, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=-999, Farbe Gegenmutter=Schwarz, Gewindegrösse=M32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 2,35*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,07*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 20,92*
Zubehör
RS Pro
4393025
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.