Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 16-polig, In-Line Montage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 16-polig, In-Line Montage, Crimpanschluss
TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 16-polig, In-Line Montage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1354461
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182642-1
EAN/GTIN:
     5056282836160
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anzahl der Kontakte = 16
Montagetyp = In-Line
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 1
Verbindungstyp = Gewinde
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kabelmontierte Gehäuse Serie 1 und 2. TE Connectivity bietet eine Auswahl an Kabelmontagegehäusen der Serien 1 und 2 der CPC (Circular Plastic Connector) Serie. Die robusten Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie ein zuverlässiges und komfortables Verbindungssystem für Industrie-, Prozesskontroll- und Transportanwendungen bieten.Die Kabelsteckverbinder mit Gewinde passen zu einer Schalttafel oder freihängenden Steckdosen, die endlose Anschlussmöglichkeiten bieten. Mit einer formschlüssigen Verriegelung und gerändeltem Verbindungsring verhindert der feste Sitz des robusten CPC-Steckverbinders eine versehentliche Trennung.Die Crimpverbinder der CPC-Serie können vor Ort schnell montiert werden. Crimpkontakte lassen sich bei Beschädigung leicht entfernen, was eine schnelle Reparatur unterstützt und wertvolle Ausfallzeiten vor Ort verhindert. Serie 1. Serie 1 – Standard-Kontaktdichte. Speziell für Signalanwendungen und Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme. Die Steckverbinder der Serie 1 sind in den Polzahlen 4–37 mit Signalen bis 13 A erhältlich.Die Serie 1 akzeptiert Stift- und Buchsenkontakte der Größe 16 MultiMate – Siehe Bedienungsanleitung für eine vollständige Liste der kompatiblen Steckverbinderkontakte. Serie 2. Serie 2 – Hohe Dichte. Entwickelt für Anwendungen, die eine größere Anzahl von Kontaktdichten in einem Gehäuse erfordern. Die Steckverbinder der Serie 2 sind in den Polzahlen 8–63 mit Signalen bis 7,5 A erhältlich.Die Serie 2 akzeptiert DF/DM-Kontakte der Größe 20 – Eine vollständige Liste der kompatiblen Steckverbinderkontakte finden Sie in der Bedienungsanleitung. Eigenschaften und Vorteile. • Integrierter Stift- und Buchsenschutz.• UL 94V-0 geprüft und hergestellt aus stabilisierten, hitzebeständigen, selbstverlöschenden thermoplastischen Materialien.• Schnellverbindungs- und Trennfunktionen sparen wertvolle Montagezeit.• Leichte, vollplastische Steckverbinder, die preiswerter sind als Metallsteckverbinder.• Robust und zuverlässig.• Vibrations- und stoßfest. Anwendungen. Die CPC-Serie kann in nahezu jeder industriellen Anwendung eingesetzt werden, bei der eine effektive Signallösung erforderlich ist. Einige der häufigsten sind:. • Schienen- und Transportfahrzeugen und -Systeme• Beleuchtung und Beschilderung• Heizungs-, Lüftungs- und Klima- und kommerzielle Baumaschinen• Kraftfahrzeuge – Busse, Lastwagen, Geländewagen und Freizeitfahrzeuge, Landmaschinen, Baumaschinen• Industrielle Anlagen, industrielle Automatisierungs- und Materialhandhabungsmaschinen• Messtechnik und Prüfung• Automatisierungssysteme. Umgebungsbedingungen. Die Rundsteckverbinder der CPC-Serie sind ideal für raue Umgebungen. Hergestellt aus hochwertigen technischen Materialien mit UL94V-O stabilisierten, hitzebeständigen Gehäusen. Häufig gestellte Fragen. F – Sind die Rundsteckverbinder reparierbar? A – Ja, die Kontakte sind abnehmbar. Ein austauschbarer Verbindungsring erleichtert die Reparatur vor Ort. F – Wie robust sind sie? A – Die Rundsteckverbinder der CPC-Serie von TE Connectivity werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sie sind sehr stoß- und vibrationsfest.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Montagetyp:
In-Line
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 1
Verbindungstyp:
Gewinde
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), te connect.amp autom buchsenkontakt, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 16pol, 1354461, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 1826421, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 4,86*
1
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,98*
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 6,94*
1 Tag
111
1
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,41*
1
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 486,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
182655-1
ab € 4,33*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
163088-1
ab € 0,56*
Zubehör
TE Connectivity
163088-2
ab € 1,12*
Zubehör
TE Connectivity
206036-1
ab € 3,35*
Zubehör
TE Connectivity
206036-3
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.