Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 1mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1418551
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
686106183522
EAN/GTIN:
5059042018851
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SMD-Sicherung
Anzahl der Kontakte = 6
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Kontakt mit Bodenberührung
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 800mA
Betriebsspannung = 50 V ac
Serie = WR-FPC
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = SMT
Betriebstemperatur min. = -25°C
1,0 mm ZIF-FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC von Wurth mit niedriger Bauhöhe. 1,00 mm ZIF-FPC-Steckverbinder (Nullkraftsockel) der Serie WR-FPC von Wurth mit niedriger Bauhöhe, platzsparender Bauweise und einer Höhe von nur 1,2 mm. Diese ZIF-Steckverbinder der Serie WR-FPC verfügen über ein Flip-Lock-Drehbetätigungselement, das ein leichtes Einfügen des FPC ermöglicht. Das Betätigungselement wird zum Öffnen vollständig gedreht, der FPC wird eingeführt, und das Betätigungselement wird dann zur Verriegelung des FPC zurückgedreht. Dieses Flip-Lock-Betätigungselement bietet dem FPC zusätzlichen Halt sodass eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung besteht. Lötösen aus Messing auf jeder Seite des Steckverbinders tragen zur Sicherung des Steckverbinders auf der Leiterplatte bei. Diese 1,00 mm FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC sind zur Entwurfsflexibilität wahlweise mit oben oder unten liegenden Kontakten erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Niedrige Bauhöhe, ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte. • Flip-Lock-Betätigungselement für einfaches Einführen des FPC und hohe Haltekraft • Lötösen für sicheren Halt auf der Leiterplatte • Ausführungen mit oben oder unten liegenden Kontakten für Entwurfsflexibilität verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. FPC-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in miniaturisierten Anwendungen mit hoher Packungsdichte, einschließlich Displays, Touchscreen-Panels und Bildschirmen. Weitere Anwendungen: Unterhaltungselektronik (Personal Computer, Tablets, Mobiltelefone und Kameras) und in Büro-, Industrie- und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Kontakt mit Bodenberührung
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
800mA
Betriebsspannung:
50 V ac
Serie:
WR-FPC
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
SMT
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
FPC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
buchsenleiste 6pol
,
smd-sicherung
,
würth elektronik buchsenleiste
,
1418551
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
FPC Steckverbinder
,
Wurth Elektronik
,
686106183522
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
FPC Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,02*
Lager 139
1 Tag
3848
1
€ 14,99*
ab € 0,695*
€ 2,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 4.080,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik WR-FFC
Würth Elektronik
686606100001
ab € 2,11*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FFC Flachbandkabel FFC, 6-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 7 mm
Würth Elektronik
686606152001
ab € 2,11*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FFC Flachbandkabel FFC, 6-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 7 mm
Würth Elektronik
686606050001
ab € 9,87*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FFC Flachbandkabel FFC, 6-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 7 mm
Würth Elektronik
686606200001
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen