Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Würth Elektronik WR-FFC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80628282
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
686606100001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
6
Kabeltyp
Type 1
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyethylenterephthalat
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.1 m
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
Flachkabel
,
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
flachkabel 6x0,14
,
flachkabel
,
würth elektronik flachbandkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,11*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wurth Elektronik 686, SMD FPC-Steckverbinder, 6-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötpin
Würth Elektronik
68610614422
ab € 0,461*
Zubehör
Wurth Elektronik 686, SMD FPC-Steckverbinder, 6-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötpin
Würth Elektronik
68610614122
ab € 0,459*
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 686106148922 BUCHSENLEISTEN, FPC, 6POS, 1REIHIG
Würth Elektronik
686106148922
ab € 0,664*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 1mm
Würth Elektronik
686106183522
ab € 0,96*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 1mm
Würth Elektronik
686106183822
ab € 0,82*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 1mm
Würth Elektronik
686106183522
ab € 0,695*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 1mm
Würth Elektronik
686106183822
ab € 0,785*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötanschluss
Würth Elektronik
686106148922
ab € 0,634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen