| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1611946 Herst.-Nr.: 2170934 EAN/GTIN: 5059039224883 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = ETHERLINE Länge = 100m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Außenmantelmaterial = Polyurethan Aderlitzen = 7/0,16 Litzenzahl = 7mm
Lapp ETHERLINE® Kat.7 FLEXETHERLINE®-Kabel für industrielle Nutzung, für feste Installationen, flexiblen Einsatz und spezielle Anwendungen wie Zugkettenanwendungen.Das Cat7-Kabel verfügt über eine weitere PUR-Ummantelung, die robust und abriebfest ist. Hochwertige, doppelte Abschirmung sorgt für hohe Übertragungssicherheit in Bereichen mit elektromagnetischen Störungen.Cat-7-Industrial-Ethernet-Kabel für flexiblen Einsatz, 4 Paar, PUR-Ummantelung mit UL-Zulassung, 4 x 2 x AWG 26/7Eigenschaften und VorteilePUR-Ummantelung ist sehr widerstandsfähig gegen Öle und Abrieb Robuste, halogenfreie Ummantelung Hochwertige, doppelte Abschirmung sorgt für hohe Übertragungssicherheit in Bereichen mit elektromagnetischen Störungen Kann in trockenen oder feuchten Räumen verwendet werden Geschirmt gegen Störungen Kann für industrielles Ethernet in rauen Umgebungen verwendet werden 4 Paar: 100 Mbit/s bis zu 10 Gbit/s für industrielles Ethernet Maximale Kabellänge für 100 Mbit/s ist 60 m. Max. Kabellänge für 10 Gbit/s ist 60 m Geeignet für EtherCAT- und EtherNet/IP-AnwendungenInformationen zur ProduktanwendungDas Flexkabel ETHERLINE Cat7 kann für die Verdrahtung in Schaltschränken, Maschinen und Geräten eingesetzt werden. Geeignet für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | ETHERLINE | Länge: | 100m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen | Abschirmtyp: | S/FTP | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | Polyurethan | Aderlitzen: | 7/0,16 | Litzenzahl: | 7mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat7 sftp 100m, cat7, cat7 100m, 1611946, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Lapp, 2170934, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |