Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE Ethernetkabel Cat.7, 100m, Grün Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 9.4mm, Polyurethan


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp ETHERLINE Ethernetkabel Cat.7, 100m, Grün Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 9.4mm, Polyurethan
Lapp ETHERLINE Ethernetkabel Cat.7, 100m, Grün Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 9.4mm, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     108EL-1611947
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170481
EAN/GTIN:
     5059039226412
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Serie = ETHERLINE
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Grün
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei
Kabelprofil = Mehrleiter

Lapp ETHERLINE® TORSION Kat.7Dieses Cat7-Kabel von Lapp wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt und ist in der Lage, gegen magnetische Störungen abzuschirmen.Etherline-Kabel für die industrielle Nutzung, für feste Installation, flexiblen Einsatz und spezielle Anwendungen wie Zugkettenanwendungen.Industrial-Ethernet-Cat-7-Kabel für Torsionsbelastungen (± 180 °). 4 Paare, PUR-Ummantelung mit UL-Zulassung, Design 4 x 2 x AWG24/7 für PROFINET Typ CEigenschaften und VorteileHalogenfrei gemäß IEC 60754-1Ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1Doppelte Abschirmung sorgt für hohe Übertragungssicherheit in Bereichen mit elektromagnetischen StörungenGeeignet für hohe Torsionsbelastung4 Paar: 100 Mbit/s bis zu 10 Gbit/s für industrielles EthernetKann für industrielles Ethernet in rauen Umgebungen verwendet werdenGeeignet für EtherCAT- und EtherNet/IP-AnwendungenInformationen zur ProduktanwendungDas ETHERLINE Cat7 Kabel von Lapp ist UV-beständig, verwindungssteif, robust und schwer entflammbar und somit ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.Cat7-Kabel geeignet für EtherCat- und EtherNet/IP-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Serie:
ETHERLINE
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Grün
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, lan kabel 100m grün, profinet buskabel, profinet kabel 100m, 1611947, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Lapp, 2170481, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.683,72*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 16,8372* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.922,74*
€ 2.288,06
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.908,38*
€ 2.270,97
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.829,40*
€ 2.176,99
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.716,52*
€ 2.042,66
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.683,72*
€ 2.003,63
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.