Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1742832
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM3K-02
EAN/GTIN:
     4250138106969
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Anzahl Analogkanäle = 2MHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = RTM3000
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min. = 0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 0.5ns/div
Display Größe = 10.1Zoll
Vertikalauflösung = 10 Bit, 16 Bits/div
Steckertyp = Typ A – 2 Flachstecker Nordamerika/Japanmm
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2MHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
RTM3000
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min.:
0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
0.5ns/div
Display Größe:
10.1Zoll
Vertikalauflösung:
10 Bit, 16 Bits/div
Steckertyp:
Typ A – 2 Flachstecker Nordamerika/Japanmm
Weitere Suchbegriffe: 1742832, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTM3K02, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.417,67*
€ 3.522,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.390,95*
€ 3.601,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.601,28*
€ 4.285,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.580,12*
€ 4.260,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.521,22*
€ 4.190,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,95*
€ 4.035,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B6
ab € 747,00*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B222
ab € 669,29*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B223
ab € 3.614,98*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B225
ab € 5.507,67*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B1
ab € 1.484,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K31
ab € 1.587,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K5
ab € 1.154,35*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.149,33*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K7
ab € 1.149,40*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K1
ab € 1.155,96*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K6
ab € 1.139,88*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K2
ab € 1.156,41*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K15
ab € 1.139,46*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.173,45*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 980,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.