Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
Rohde & Schwarz Oszilloskop-Software, Netz-Analysesoftware, Leistungsanalyse für RTC3000 Oszilloskop
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1742887
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
RTM-K31
EAN/GTIN:
4250138107263
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop rohde
oszilloskop
Zubehör Typ = Netz-Analysesoftware
Geeignet für den Einsatz mit = RTC3000 Oszilloskop
Software Name = Leistungsanalyse
Oszilloskop-Software von Rohde & SchwarzDie Rohde und Schwarz ist eine Software zur Leistungsanalyse für RTC3000-Oszilloskope. Es bietet wichtige Messfunktionen zur Analyse der Leistungselektronik, einschließlich Einschaltstrom, Ausgangsspektrum und sicherem Betriebsbereich. Das Oszilloskop konfiguriert sich automatisch und liefert schnelle Ergebnisse.Eigenschaften und Vorteile• Automatische Einrichtung aller Messungen mit Autoset • Automatische Schrägstellung für Stromspannungstastköpfe • Die Verwendung von Power Assistent-Grafiken sorgt für eine korrekte Verbindung • Anpassbare BerichteAnwendungen• Wissenschaft und Technik • Medizintechnik • Automobilindustrie • Laborarbeit • Telekommunikationsindustrie
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Netz-Analysesoftware
Geeignet für den Einsatz mit:
RTC3000 Oszilloskop
Software Name:
Leistungsanalyse
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskop-Software
Weitere Suchbegriffe:
1742887
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskop-Software
,
Rohde & Schwarz
,
RTMK31
,
Test & Measurement
,
Oscilloscopes & Accessories
,
Oscilloscope Software
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.587,11*
€ 1.656,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.625,62*
€ 1.755,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,35*
€ 2.088,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,79*
€ 2.079,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.710,52*
€ 2.035,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,10*
€ 1.942,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,62*
€ 1.934,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde & Schwarz Oszilloskop-Software, Software für CAN/LIN serielle Auslösung und Dekodierung, CAN/LIN serielle
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.149,33*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTM3K-02M
ab € 4.882,39*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTM3K-102M
ab € 12.171,68*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTM3K-22M
ab € 5.507,10*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTM3K-32M
ab € 8.497,05*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTM3K-52M
ab € 10.308,81*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTM3K-02
ab € 3.390,95*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTM3K-102
ab € 10.689,83*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTM3K-22
ab € 4.085,79*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTM3K-32
ab € 7.032,34*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTM3K-52
ab € 8.916,77*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTM3K-04M
ab € 5.541,94*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTM3K-104M
ab € 15.623,60*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTM3K-24M
ab € 5.966,02*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTM3K-34M
ab € 9.910,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen