Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAE Multimedia Connect MMC Ethernetkabel Cat.6a, 100m, Schwarz Verlegekabel U/FTP, Aussen ø 10.3mm, PE


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757232
Hersteller:
     CAE
Herst.-Nr.:
     5254ARPE
EAN/GTIN:
     3660834450951
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Serie = MMC
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = U/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Fca
Außenmantelmaterial = PE
Aderlitzen = 1/23
AWG = 23 AWG

Das Kabel 5254ARPE wird in einem komplett geschirmten strukturierten Verkabelungssystem verwendet, falls eine spezielle Konfiguration erforderlich ist. Dank der Stahlpanzerung und dem PE-Außenmantel kann das Kabel vergraben oder mit Außenanschluss in einer Umgebung verwendet werden, die einen hohen Nagetierschutz erfordert. Seine Leistungen übertreffen die von den aktuellen Normen geforderten Grenzwerte dank seiner ausgezeichneten hohen Geschwindigkeit und fehlerfreien Übertragung bis zu 525 MHz.ISDN - RNISTOKEN RING 4/16 Mbit100 VG-AnyLANTP-PMD/TP-DDIATM 155, 622 Mbit/s und 1,2 Gbit/sETHERNET 10 Base-TETHERNET 100 Base Tx, 100 Base T4ETHERNET 1000 Base T – GIGABIT-EthernetIEEE 802.3 af – PoE (Power Over Ethernet) und DRAFT 4.2 IEEE 802.3 at – PoE+ in Zukunft10 GIGABIT-ETHERNET (bis zu 100 m)
Weitere Informationen:
Serie:
MMC
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Fca
Außenmantelmaterial:
PE
Aderlitzen:
1/23
AWG:
23 AWG
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 100m, kat6 schwarz, ethernet kabel, 1757232, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, CAE Multimedia Connect, 5254ARPE, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,15*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,5915* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 557,07*
€ 662,91
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 547,05*
€ 650,99
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 527,32*
€ 627,51
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 491,74*
€ 585,17
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 459,15*
€ 546,39
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.