Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1797972 Herst.-Nr.: ICUSB232V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bus-Typ = RS232 Stecker A = USB A Anschluss A Gender = Stecker Stecker B = DB-9 Anschluss B Gender = Stecker USB-Standard = USB 2.0 Baud Rate max. = 921.6Kbit/s
ICUSB232V2 USB-auf-Seriell-Adapter RS232 Der ICUSB232V2 1-Port-USB-zu-Seriell-Adapter wandelt einen USB-Port in einen seriellen RS232-DB9-Port um, um ein serielles Gerät anzuschließen, zu überwachen und zu steuern. Das USB-zu-Seriell-Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 921,6 Kbit/s und ist eine praktische und kostensparende Lösung für die serielle Verbindung von Geräten wie Point-of-Sale-Terminals, seriellen Modems, Industriegeräten und einer Vielzahl anderer RS232-Peripheriegeräte. Der USB-zu-RS232-Konverter ist einfach zu installieren und bietet eine breite Betriebssystemkompatibilität, einschließlich Windows® 8 und höher, Linux und Mac OS®, für eine einfache Integration in gemischte Umgebungen. Mit 3 Jahren StarTech.com-Garantie und kostenlosem lebenslangem Support. Eigenschaften und Vorteile: • Serieller USB-auf-Straight-Through-RS232-DB9-Adapter • Hochgeschwindigkeit 921,6 Kbit/s Baudrate • Kompatibel mit Windows® 8 und höher, Mac OS und Linux • Kompatibel mit USB 1.1 oder höher • USB-Stromversorgung - kein externes Netzteil erforderlich • Einfaches Kabel mit geringer Stellfläche für mehr Mobilität • Installieren Sie die Software auf nahezu jedem Laptop oder Desktop-Computer über eine breite Betriebssystemkompatibilität, einschließlich Windows 8 und höher • Effiziente Kommunikation mit angeschlossenen Geräten mit High-Speed-Unterstützung von 921Kbit/s. • Tragbar und leicht, das USB-Powered Design erfordert kein zusätzliches Netzteil Anwendungen • IT-Administratoren, die neuere Notebooks, PCs und Server mit integriertem RS232-Anschluss um ältere Funktionen erweitern möchten • Anschließen von Barcode-Scannern, Belegdruckern und anderen Point-of-Sale-Geräten • Anschluss, Überwachung und Steuerung von Sensoren für die Industrie/die Automobilindustrie und anderer empfindlicher Geräte • Anschließen und Programmieren von LED- und Digital Signage-Boards Was ist enthalten? • USB-auf-RS232-Adapter • BedienungsanleitungChipset ManufacturerProlificChipset ModelPL2303RA Weitere Informationen: | | Bus-Typ: | RS232 | Stecker A: | USB A | Anschluss A Gender: | Stecker | Stecker B: | DB-9 | Anschluss B Gender: | Stecker | USB-Standard: | USB 2.0 | Baud Rate max.: | 921.6Kbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d sub adapter, 1797972, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, StarTech.com, ICUSB232V2, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,35* | € 22,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,47* | € 22,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,46* | € 23,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,09* | € 25,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 19,84* | € 26,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|