Übersicht | "RS232 Adapter"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 7,03* pro Stück |
| |
ALLNET ALL0178V2 Serien-Kabel Blau 1,5 m USB A RS232 (4 Angebote) Adapterkabel-Typ: USB auf RS-232 Adapterkabel - Anschluss Seite A: USB Stecker Serie A - Anschluss Seite B: V.24 RS32-Stecker (BD9pol) - Geschwindigkeit von 300 baud zu 3 Mbaud - 128 byte Empfang B... |
|
ab € 9,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,17* pro Stück |
| |
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m (1 Angebot) "Mit dem equip 133391 USB-A-auf-Seriell-DB9-Adapter können Sie Ihre USB-Geräte an Ihre älteren seriellen Geräte anschließen. Konvertiert einen USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop oder Computer in einen... |
|
ab € 7,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,75* pro Stück |
| |
Schnittstellenumsetzer (17 Angebote) RS-422 4-Draht-Punkt-zu-Punkt Betrieb. RS-485 2-Draht-Betrieb, halbduplex. RS-485 4-Draht-Betrieb, vollduplex. Selbststeuernde RS-485 Sende-/Empfangsumschaltung. Übertragungsrate 4,8 kBit/s bis 115... |
|
ab € 248,65* pro Stück |
| |
DeLOCK 64140 Kabeladapter RS-232 DB9 RS-485 DB9 Beige (5 Angebote) Dieser RS-232 zu RS-485 Konverter von Delock eignet sich für alle seriellen Geräte z. B. an Maschinensteuerungen, Feldbussystemen, Messgeräten, Computern, Druckern etc. Der Konverter kann als Kuppl... |
|
ab € 15,38* pro Stück |
| |
ATEN IC485SN Signalumsetzer Weiß (6 Angebote) Der IC485SN ist ein 2-Weg-Wandler zur Umwandlung von RS-232 Signalen in und von RS-422/RS-485 Signalen in Langstreckenanwendungen bis zu 1200 m (4000 ft.) – ohne eine externe Stromversorgung zu ben... |
|
ab € 23,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,16* pro Stück |
| |
Serieller Konverter, RS-232 - RS-422/RS-485, Serial Ports 1 (3 Angebote) Serieller Konverter, Typ=ADAM-4520F, Baudrate=115.2 Kbps, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=-99... |
|
ab € 80,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,39* pro Stück |
| |
RS-232 zu RS-485 Adapter (11 Angebote) RS-232 zu RS-485 Adapter Wandeln Sie RS-232-Signale in RS-485 um. Produktvorteile: Übertragungsgeschwindigkeiten von 300 bps bis 115.200 bps Erreicht Reichweiten von 1200 m (RS-485), 5 m (RS-232) E... |
ASSMANN Electronic DA-70161 |
ab € 5,68* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema RS232 Adapter | | ![](/p.gif) | Mit dem RS232 Adapter die 9-polige serielle Schnittstelle flexibel nutzen
RS232 Adapter erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen. Sie finden am Markt RS232 Adapter für den Einbau in Computersysteme, die an USB- oder PCMCIA-Schnittstelle einen seriellen Port bereitstellen. Darüber hinaus gibt es Modelle, die via Netzwerk den Zugriff auf RS232 Hardware erlauben und Ausführungen, die für das Zusammenspiel mit den seriellen Schnittstellen RS422 und RS485 vorgesehen sind.
Adapter für die seriellen Schnittstellen RS422 und RS485
Der Anschluss von RS232 Hardware an RS422 und RS485 kann für gewöhnlich durch einen Adapter erfolgen. Die Adapter sind Konverter und stellen je nach Modell unterschiedliche Schnittstellen bereit. Einige Ausführungen nutzen einen DB9 Connector, während andere einen RJ11 Port oder eine Anschlussleiste bereitstellen. Je nach Bauart beziehen die Konverter den Strom über einen separaten externen Stromanschluss oder über einen der Ports. Modelle mit LEDs für RX/TX visualisieren den Datenstrom. Typische Einsatzbereiche für solche Adapter sind der Anschluss von Kameras und Scannern sowie insbesondere im industriellen Bereich der Anschluss von PLCs, Messgeräten und Sensoren.
Beachten Sie
- Die Standards RS422 und RS485 sind sehr ähnlich. Eine definierte Pinbelegung haben die Standards nicht. Beachten Sie daher die Beschreibungen der Komponenten.
- RS485 ist ein Synonym für EIA 485. Bauteile dieser Spezifikation können in RS422 / EIA 422 Netzwerken meist aufgrund einer hohen Ähnlichkeit der Standards genutzt werden. Eine RS/EIA 485 Komponente in RS/EIA 422 Netzen zu nutzen, ist in der Regel allerdings nicht möglich.
RS232 Netzwerk-Adapter
Mit einem RS232 Netzwerk-Adapter integrieren Sie Ihre RS232 Hardware in ein Ethernet-Netzwerk. Je nach Ausführung des Adapters können Sie an einem solchen eine unterschiedliche Anzahl an RS232 Geräten anschließen. Es gibt auch Adapter, die den Anschluss von RS422 und RS485 Hardware ohne zusätzlichen Adapter erlauben. Einige Hersteller bieten auch RS232 Bluetooth Adapter an.
USB auf RS232 Adapter
Moderne Computersysteme - PC wie Laptop - verfügen oftmals nicht mehr über eine klassische serielle RS232 Schnittstelle. Mit einem USB auf RS232 Adapter können Sie diese unkompliziert und flexibel nachrüsten. Solche Adapter funktionieren unter vielen Betriebssystemen einfach nach dem Plug-and-play-Prinzip.
PCMCIA auf RS232 Adapter
Diese Adapter benötigen einen PCMCIA-Slot, den viele - insbesondere ältere – Laptops bereitstellen. Bei der Wahl eines PCMCIA auf RS232 Adapters sollten Sie auf die Kompatibilität der Steckkarte und Ihrer Schnittstelle achten. Bei Systemen mit USB-Schnittstelle ist ein USB auf RS232 Adapter meist die Wahl, die mehr Flexibilität bietet und Ihnen die Möglichkeit offen hält, den Adapter an einem modernen Notebook ohne PCMCIA-Schnittstelle oder PC betreiben zu können.
|
|