Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss M20
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss M20
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss M20
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss M20
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss M20
Artikel-Nr.:
     108EL-1868223
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLAC01A4J
EAN/GTIN:
     5059039201013
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = M20
Serie = GLA
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 82mm
Erfüllte Normen = CCC, CE, CSA, UL°C
Schalt-Betätigungskraft = 0,33 NOperations

UL, CSA. EN60947-5-1, EN50041, IEC947-5-1, A600, AC15, Q300, DC13. Endschalter, Metall, DIN/EN50041, IP67. Unabhängig geprüft auf Einhaltung der Vorschrift EN60947-5-1 und der Schutzart Standard-DIN-Gehäuse (EN50041) Montage-Abmessungen und Betätigungs-Charakteristik Geeignet für die meisten industriellen Anwendungen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
GLA
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
82mm
Erfüllte Normen:
CCC, CE, CSA, UL°C
Schalt-Betätigungskraft:
0,33 NOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, 1868223, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLAC01A4J, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,50*
€ 180,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 266,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.