Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Verstellbarer Stab, Zink, 1 Wechsler, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138719
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLAC01A4J
EAN/GTIN:
     5059039201013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=GLAC01A4J, Betätigungskraft=330 Ncm, Isolationsspannung=600 V, Schaltspannung – AC=600 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=1.2 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Leitungsgewinde, M20, Art des Betätigers=Verstellbarer Stab, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Zink, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP67, Serien=GLA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
505 g
Tiefe:
228 mm
Bruttogewicht:
505 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 144,50*
€ 180,17*
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 266,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.