| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927590 Herst.-Nr.: ABX00033 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktname = Nano Every mit Stiftleisten Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Teilenummer des Prozessors = ATMega4809
Diese kleine, robuste und leistungsfähige Platine hat die gleiche klassische Nano-Abmessung, die weltweit beliebt ist. Es kann mit der einfach zu bedienenden Arduino IDE programmiert werden, die offline und online verfügbar ist. Get started in minutes with thousands of sketches, die in Open Source verfügbar sind, oder write your own: Es ist die perfekte Wahl für Ihre alltäglichen Projekte. Basierend auf dem AVR-Prozessor ATMega4809 ist der Arduino Nano Every flexibel an die Anforderungen Ihres Designs. Er kann in einer Lochrasterplatine bei der Montage von Stiftleisten oder als SMD direkt auf eine Leiterplatte gelötet werden, dank seiner Rollen. Ein SAMD11 Arm Cortex M0+ Prozessor dient als leistungsstarker USB-auf-Seriell-Konverter, der von erfahrenen Benutzern neu programmiert werden kann, um die Anwendungen dieser Platine weiter zu erweitern. Weitere Informationen: | | Produktname: | Nano Every mit Stiftleisten | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Teilenummer des Prozessors: | ATMega4809 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Stiftleiste, stiftleiste arduino, stiftleiste, 1927590, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino, ABX00033, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,69* | € 18,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,88* | € 18,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,65* | € 19,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,72* | € 19,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,41* | € 19,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|