Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Nano Every mit Stiftleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150888
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00033
EAN/GTIN:
     7630049201552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Nano Every mit Stiftleisten, Typ=ABX00033, Frequenz=20 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=6 kB, Speichergrösse=48 kB, Versorgungsspannung max.=21 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino Microcontrollerboards, Produktart=Arduino Nano, Schnittstellen=GPIO SPI I²C ADC PWM USB USART, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Stiftleiste, stiftleiste arduino, stiftleiste, Arduino Nano Every mit Stiftleisten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,68*
€ 18,94*
€ 8,95*
ab € 12,87*
€ 18,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 18,99*
2 Tage
94
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 19,55*
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 10,50*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,80*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,16*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,56*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.