| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1935975 Herst.-Nr.: 09456000111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 9456000111 Länge = 500m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Kupferkabel, (rund), 4 x AWG 22/7, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 500 mGeeignet für PROFINET-Verkabelung Geeignet zum Ziehen von Linien Anwendbar für Industriegelände Schwer entflammbar, halogenfrei Weitere Informationen: | | Serie: | 9456000111 | Länge: | 500m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel cat5, kat5, 1935975, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, HARTING, 09456000111, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 2,6197* | € 2,6697* | | | | Lager 108 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 4,73* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Meter (ab € 4,73* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Pakete | Mindestbestellmenge: 500 Pakete ( entspricht € 2.660,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|