Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADNGF 577214 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022341
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADNGF-20-50-PPS-A
EAN/GTIN:
     4052568225681
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 50mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADNGF
Modellnummer = 577214

Der kompakte Zylinder der Festo ADNGF-Serie verfügt über ein doppeltwirkendes Betätigungselement mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendpolsterung. Die Kolbenstange hat einen Durchmesser von 20 mm, der durch Führungsstangen und Gabelplatte gegen Drehung gesichert wird.Stoke Durchmesser - 50 mm Dämpfung - PPS Erfüllt die Norm ISO 21287
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADNGF
Modellnummer:
577214
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, 2022341, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADNGF2050PPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 63,24*
€ 80,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,26*
€ 81,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,06*
€ 83,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,72*
€ 122,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.