Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADNGF-20-50-PPS-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568225681
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577214
EAN/GTIN:
     4052568225681
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADNGF-20-50-PPS-A Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ADNGF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Betriebsdruck:
;; BAR
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Profilrohr
Pneumatischer Anschluss:
M5
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Werkstoff Deckel:
Aluminium | eloxiert
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
20 mm
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADNGF-20-50-PPS-A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 63,40*
€ 79,46*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,28*
€ 80,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,01*
€ 82,95*
Frei Haus
ab € 97,21*
€ 122,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.